Vention Hub Docking Station

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Cable Length (m)0.15
Cable Outer Diameter (mm)4.5
Conductor MaterialTinned Copper
Connector PlatingNickel-Plated
InterfaceUSB-C / HDMI / USB 3.2 Gen 1 Type-C / USB 3.0 ×3 / PD
Maximum ResolutionHDMI: 4K @ 30Hz; Wireless: 1080P @ 60Hz
Maximum Transmission Distance (m)50
Power Delivery (W)60
Wireless Frequency (GHz)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan