GENIUS Hex Bit Sockets Metric

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1-1/2
Head Size (mm)27
Overall Length (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan