KMT SUS deep groove bearing

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)16
Dimension D (mm)62
Dimensions d (mm)30
Mass (g)205
Permissible Speed (rpm)1 (Oil Lubrication)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Race ring ShapeDeep groove ball bearings

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a stainless steel deep groove ball bearing fitted with a rubber seal, and has higher dust resistance and grease sealing properties than the shielded type (ZZ).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan