Konsei Surface lighting PDF2 series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Height (mm)12
Illuminated ShapeBacklit type
Irradiation MethodVertical floodlight
Light Sourcevisible light
Type of IlluminationSurface light emission

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By irradiating uniform light from behind, the silhouette of the work is projected vividly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan