KMT Stainless steel lightweight insert bearing

Sebelum PPN:
Rp719.900 - Rp879.900
Spesifikasi
Dimension B2 (mm)12
Dimension N2 (mm)4.2
Permissible Speed (rpm)M5x0.8 (Oil Lubrication)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An insert bearing for stainless steel lightweight bearing units. Eccentric collar type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan