ITOH DENKI PowerMoura Components Free Roller ARI・ART・ARR ARI-60-750-CR700A

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
MaterialSTKM (trivalent chromate treatment)
Option[Rubber lining material] Neoprene rubber [Rubber lining (DIAmm)] 70
Pipe Diameter (mm)60.5
Pipe Dimensions (mm)750
SeriesFree Roller
TypeARI

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan