ITOH DENKI PowerMoura Components Free Roller ARI・ART・ARR ARI-57-400-CR630A

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
MaterialSTKM (trivalent chromate treatment)
Option[Rubber lining material] Neoprene rubber [Rubber lining (DIAmm)] 63
Pipe Diameter (mm)57
Pipe Dimensions (mm)400
SeriesFree Roller
TypeARI

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan