ITOH DENKI Powermora Components Free Roller ARI・ART・ARR ARI-48-600-NB546A

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
MaterialSTKM (trivalent chromate treatment)
Option[Rubber lining material] Nitrile rubber [Rubber lining (DIAmm)] 54.6
Pipe Diameter (mm)48.6
Pipe Dimensions (mm)600
SeriesFree Roller
TypeARI

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan