ITOH DENKI Powermora Components Free Roller ARI・ART・ARR ARI-38-250-VP-NB420A

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
MaterialSTKM (trivalent chromate treatment)
Option[Rubber lining material] Nitrile rubber [Rubber lining (DIAmm)] 42 [Pipe specifications] V-pulley
Pipe Diameter (mm)38
Pipe Dimensions (mm)250
SeriesFree Roller
TypeARI

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan