ATEC Planeveyor PV series Dust discharge Heavy-duty steel (One-touch type, upward only)

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
CoverSUM
Load Capacity1176N(120kgf)
Material(Ball) SUJ2, (Ball holder) SCM415
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Trusco Part No.856-0268
Weight (g)320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A one-touch mounting type plain bear that does not require bolts for mounting.
Feature
Specification
Upward only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan