RS PRO Pillow Block Bearings

Sebelum PPN:
Rp2.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inner diameter = 60mm
Bearing unit type = Pillow block Material = Cast iron Center height = 69.8mm
Mounting hole size = 20mm
Length = 241mm
Depth = 65.1mm
Total height = 138mm
Mounting hole center to center = 184mm

RS PRO V11

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan