RS PRO Pillow Block Bearings

Sebelum PPN:
Rp2.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inner Diameter = 2in Bearing Unit Type = Pillow Block Material = Cast Iron Center Height = 2.5in
Mounting Hole Size = 5/8" Length = 8 5/8" Depth = 2.189" Overall Height = 5in
Mounting holes center to center = 2 3/8in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan