RS PRO Pillow Block Bearings

Sebelum PPN:
Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inner diameter = 35mm
Bearing unit type = Pillow block Material = Cast iron Center height = 47.6mm
Mounting hole size = 17mm
Length = 167mm
Depth = 42.9mm
Total height = 93mm
Mounting hole center to center = 127mm

RS PRO V11

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan