RS PRO Metric Roller Bearings, Inner Diameter 50mm, Race Width 56mm

Sebelum PPN:
Rp2.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 50mm
Outer diameter = 90mm
Roller bearing type = spherical race width = 56mm
Bore Type = Parallel Material = Steel Static Load Rating = 1220kN
Number of rows = 1
Dynamic load rating = 245kN
End Type = Seal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan