RS PRO Metric Roller Bearings, 6mm Inner Diameter, 9mm Race Width

Sebelum PPN:
Rp119.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RS Pro Needle Metric Roller BearingsRS Pro Needle Metric Roller Bearings have dimensions of 06 x 10 x 09.
Feature
Specification
Inner diameter = 6mm
Outer diameter = 10mm
Roller bearing type = Needle race width = 9mm
Bore Type = Parallel Material = Steel Static Load Rating = 2.7kN
Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Roller material = Steel Dynamic load rating = 2.81kN
End Type = Open Speed Limit = 22000 rpm
Maximum speed - grease = 20000 rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan