RS PRO Metric Roller Bearings, 40mm Inner Diameter, 28mm Race Width

Sebelum PPN:
Rp1.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 40mm
Outer diameter = 62mm
Roller bearing type = spherical race width = 28mm
Bore Type = Parallel Material = Steel Static Load Rating = 127.08kN
Number of rows = 1
Dynamic load rating = 51.88kN
End Type = Seal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan