RS PRO Metric Roller Bearings, 35mm Inner Diameter, 35mm Race Width

Sebelum PPN:
Rp889.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 35mm
Outer diameter = 62mm
Roller bearing type = spherical race width = 35mm
Bore Type = Parallel Material = Steel Static Load Rating = 500kN
Number of rows = 1
Dynamic load rating = 100kN
End Type = Seal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan