RS PRO Metric Roller Bearings, 30mm Inner Diameter, 22mm Race Width

Sebelum PPN:
Rp339.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lubricant Design (combination of sliding contact surfaces) Sealing solution Standard lubricant Grease Steel/Steel
Feature
Specification
Inner diameter = 30mm
Outer diameter = 47mm
Roller bearing type = spherical race width = 22mm
Bore Type = Parallel Material = Steel Static Load Rating = 310kN
Number of rows = 1
Dynamic load rating = 62kN
End Type = Seal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan