RS PRO Metric Roller Bearings, 20mm Inner Diameter, 25mm Race Width

Sebelum PPN:
Rp419.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 20mm
Outer diameter = 42mm
Roller bearing type = spherical race width = 25mm
Bore Type = Parallel Material = Steel Static Load Rating = 240kN
Number of rows = 1
Dynamic load rating = 48kN
End Type = Seal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan