RS PRO Metric Roller Bearings, 16mm Inner Diameter, 12mm Race Width

Sebelum PPN:
Rp179.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 16mm
Outer diameter = 22mm
Roller bearing type = Needle race width = 12mm
Bore Type = Parallel Material = Steel Static Load Rating = 9.8kN
Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Roller material = Steel Dynamic load rating = 7.37kN
End Type = Open Reference Speed = 14000 rpm
Fatigue limit load = 1.12kN

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan