RS PRO Metric Roller Bearings, 10mm Inner Diameter, 12mm Race Width

Sebelum PPN:
Rp149.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RS Pro Needle Metric Roller Bearings Steel needle metric roller bearings measure 10 x 14 x 12.
Feature
Specification
Inner diameter = 10mm
Outer diameter = 14mm
Roller bearing type = Needle race width = 12mm
Bore Type = Parallel Material = Steel Static Load Rating = 6.95kN
Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Roller material = Steel Dynamic load rating = 5.39kN
End Type = Open Reference Speed = 18000 rpm
Fatigue limit load = 0.78kN

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan