RS PRO M6x1 Female Steel Rod End, Bore 6mm, Overall Length 40mm, Metric Thread Standard Female

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RS Pro Self-lubricating Rod Ends - Steel
Feature
Specification
Connection size = M6x1 Female inner diameter = 6mm
Rod End Type = Female Rod End Material = Steel Dynamic Load Rating = 470 kg
Static load rating = 1.100kg
Overall length = 40mm
Connection thread standard = Metric
Connected Gender = Female

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan