RS PRO M5x0.8 Male Steel Rod End, Bore 5mm, Overall Length 41mm, Metric Thread Standard Male

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Connection size = M5x0.8 Male inner diameter = 5mm
Material = Steel Static Load Rating = 3460N
Overall length = 41mm
Connection thread standard = Metric
Connected Gender = Male

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan