RS PRO M3x0.5 Female Steel Rod End, Bore 3mm, Overall Length 27mm, Metric Thread Standard Female

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Connection size = M3x0.5 Female inner diameter = 3mm
Static load rating = 3600N
Overall length = 27mm
Material = Steel Connection Thread Size = Metric
Connected Gender = Female

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan