RS PRO M20x1.5 Male Steel Rod End, Bore 20mm, Overall Length 101mm, Metric Thread Standard Male

Sebelum PPN:
Rp1.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Connection size = M20x1.5 Male inner diameter = 20mm
Material = Steel Dynamic Load Rating = 62900N
Static load rating = 30500N
Overall length = 101mm
Connection thread standard = Metric
Connected Gender = Male

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan