RS PRO M16x2 Male Steel Rod End, Bore 16mm, Overall Length 85mm, Metric Thread Standard Male

Sebelum PPN:
Rp829.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Connection size = M16x2 Male inner diameter = 16mm
Dynamic load rating = 42900N
Static load rating = 21500N
Overall length = 85mm
Material = Steel Connection Thread Size = Metric
Connection Gender = Male

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan