RS PRO M12x1.25 Female Steel Rod End, Bore 12mm, Overall Length 67mm, Metric Thread Standard Female

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RS Pro Self-lubricating Rod Ends - Steel
Feature
Specification
Connection size = M12x1.25 Female inner diameter = 12mm
Material = Steel Static Load Rating = 3700kg
Overall length = 67mm
Connection thread standard = Metric
Connected Gender = Female

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan