RS PRO M12x1.25 Female Steel Rod End, Bore 12mm, Overall Length 66mm, Metric Thread Standard Female

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylinder Accessories
Feature
Specification
Connection size = M12x1.25 Female inner diameter = 12mm
Material = Steel Static Load Rating = 1900N
Overall length = 66mm
Connection thread standard = Metric
Operating temperature Max = +150°C
Operating temperature Min = -30°C
Connected Gender = Female

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan