SIGMAKOKI Lens adapter ALHN series

Sebelum PPN:
Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an adapter that can convert the lens diameter.
Feature
Specification
[Lens Adapter Common Specifications] Main Material: Aluminum, Surface Treatment: Black Anodized, [Individual Specifications] Element Diameter DIAD: M20.32, Effective Diameter DIAA: DIA16mm, Outer Diameter DIAC: DIA25mm, Mounting Screw Diameter: M26.25, Weight: 0.007kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan