RS PRO Flanged Bearing Unit, 4 Holes, 25.4mm

Sebelum PPN:
Rp1.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 25.4mm
Bearing unit type = Flange bearing unit Number of mounting holes = 4
Material = Steel Length = 21mm
Width = 9.5mm
Depth = 14.6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan