RS PRO Bearing Unit, 4 Holes, 60mm

Sebelum PPN:
Rp4.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inner diameter = 60mm
Bearing unit type = Flange bearing unit Number of mounting holes = 4
Material = Cast iron Length = 187mm
Width = 187mm
Depth = 73.7mm
Mounting hole size = 19mm
Mounting hole center to center = 149mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan