RS PRO Bearing Unit, 4 Holes, 45mm

Sebelum PPN:
Rp1.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inner diameter = 45mm
Bearing unit type = Flange bearing unit Number of mounting holes = 4
Material = Cast iron Length = 143mm
Width = 143mm
Depth = 55.6mm
Mounting hole size = 19mm
Mounting hole center to center = 111mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan