RS PRO Bearing Unit, 4 Holes, 40mm

Sebelum PPN:
Rp1.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inner diameter = 40mm
Bearing unit type = Flange bearing unit Number of mounting holes = 4
Material = Cast iron Length = 130mm
Width = 130mm
Depth = 51.2mm
Mounting hole size = 16mm
Mounting hole center to center = 102mm

RS PRO V11

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan