RS PRO Bearing Unit, 4 Holes, 35mm

Sebelum PPN:
Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inner diameter = 35mm
Bearing unit type = Flange bearing unit Number of mounting holes = 4
Material = Cast iron Length = 117mm
Width = 117mm
Depth = 44.4mm
Mounting hole size = 14mm
Mounting holes center to center = 92mm

RS PRO V11

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan