RS PRO Bearing Unit, 4 Holes, 25.4mm

Sebelum PPN:
Rp669.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inner diameter = 25.4mm
Bearing unit type = Flange bearing unit Number of mounting holes = 4
Material = Cast iron Length = 21mm
Width = 21mm
Depth = 20mm
Mounting hole size = 12mm
Mounting hole center to center = 69.8mm

RS PRO V11

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan