RS PRO Bearing Unit, 2 Holes, 35mm

Sebelum PPN:
Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inner diameter = 35mm
Bearing unit type = Flange bearing unit Number of mounting holes = 2
Material = Cast iron Length = 161mm
Width = 90mm
Depth = 44.4mm
Mounting hole size = 16mm
Mounting hole center to center = 130mm

RS PRO V11

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan