RS PRO Ball Bearings 6mm 10mm Single Row Deep Groove Ball Bearings

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 6mm
Outer diameter = 10mm
Lace width = 3mm
Ball bearing type = Single row deep groove ball bearing Sealing arrangement = Double sealed bearing Clearance = CN
Material = Stainless Steel Ball Material = Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Static load rating = 218kN
Dynamic load rating = 496N
Bore Type = Parallel Partial Bearing Code = SMR106ZZ

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan