RS PRO Ball Bearings 4mm 9mm Single Row Deep Groove Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 4mm
Outer diameter = 9mm
Lace width = 4mm
Ball bearing type = Single row deep groove ball bearing Sealing arrangement = Double sealed bearing Clearance = CN
Material = Stainless Steel Ball Material = Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Static load rating = 226kN
Dynamic load rating = 641N
Bore Type = Parallel Bearing Series = 8 Ultra-Thin Section Partial Bearing Code = 684

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan