RS PRO Ball Bearings 40mm 90mm Single Row Deep Groove Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 40mm
Outer diameter = 90mm
Lace width = 23mm
Ball bearing type = Single row deep groove ball bearing Sealing arrangement = Double sealed bearing Clearance = C3
Material = Steel Ball Material = Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Static load rating = 24.1kN
Dynamic load rating = 40.5kN
Bore Type = Parallel Bearing Series = 3 Medium Part Bearing Code = 6308

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan