RS PRO Ball Bearings 30mm 47mm Single Row Deep Groove Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 30mm
Outer diameter = 47mm
Lace width = 9mm
Ball Bearing Type = Single Row Deep Groove Ball Bearing Sealing Arrangement = Double Sealed Bearing Clearance = CN
Material = Steel Ball Material = Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Static load rating = 5kN
Dynamic load rating = 7.25kN
Bore Type = Parallel Bearing Series = 9 Thin Section Partial Bearing Code = 6906

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan