RS PRO Ball Bearings 25mm 52mm Single Row Deep Groove Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp1.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 25mm
Outer diameter = 52mm
Lace width = 15mm
Ball Bearing Type = Single-Row Deep Groove Ball Bearing Sealing Arrangement = Double-Sided Seal Bearing Clearance = C3
Material = Steel Ball Material = Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Static load rating = 7.8kN
Dynamic load rating = 14.8kN
Bore Type = Parallel Bearing Series = 2 Light Race Type = Plain

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan