RS PRO Ball Bearings 25mm 42mm Thrust Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 25mm
Outer diameter = 42mm
Lace width = 11mm
Ball bearing type = Thrust ball bearing Sealing arrangement = Open type Bearing clearance = CN
Material = Steel Ball Material = Stainless Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Static load rating = 37kN
Bearing Series = 1 Ultralight Trust Partial Bearing Code = 51105

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan