RS PRO Ball Bearings 20mm 47mm Single Row Deep Groove Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 20mm
Outer diameter = 47mm
Lace width = 14mm
Ball bearing type = Single row deep groove ball bearing Sealing arrangement = Double sealed bearing Clearance = C3
Material = Steel Ball Material = Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Static load rating = 6.55kN
Dynamic load rating = 13.5kN
Bore Type = Parallel Bearing Series = 2 Light Race Material = Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan