RS PRO Ball Bearings 20mm 47mm Self-Aligning Ball Bearings

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 20mm
Outer diameter = 47mm
Lace width = 14mm
Ball Bearing Type = Self-aligning Ball Bearing Sealing Arrangement = Open Type Bearing Clearance = CN
Material = Steel Ball Material = Stainless Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 2
Static load rating = 2.6kN
Dynamic load rating = 9.9kN
Bore Type = Parallel Bearing Series = 2 Light Partial Bearing Code = 1204

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan