RS PRO Ball Bearings 17mm 40mm Single Row Deep Groove Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp319.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 17mm
Outer diameter = 40mm
Lace width = 12mm
Ball Bearing Type = Single-Row Deep Groove Ball Bearing Sealing Arrangement = Double-Sided Seal Bearing Clearance = C3
Material = Steel Ball Material = Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Static load rating = 4.75kN
Dynamic load rating = 9.95kN
Bore Type = Parallel Bearing Series = 2 Light Race Material = Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan