RS PRO Ball Bearings 17mm 30mm Single Row Deep Groove Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 17mm
Outer diameter = 30mm
Lace width = 7mm
Ball Bearing Type = Single Row Deep Groove Ball Bearing Sealing Arrangement = Double Sealed Bearing Clearance = CN
Material = Steel Ball Material = Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Static load rating = 2.55kN
Dynamic load rating = 4.6kN
Bore Type = Parallel Bearing Series = 9 Thin Section Partial Bearing Code = 6903

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan