RS PRO Ball Bearings 15mm 35mm Single Row Angular Contact Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 15mm
Outer diameter = 35mm
Lace width = 11mm
Ball bearing type = Single row angle contact ball bearing Sealing arrangement = Open type Bearing clearance = CN
Material = Steel Ball Material = Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Static load rating = 4.5kN
Dynamic load rating = 8.6kN
Bearing Series = 2 Light Part Bearing Code = 7202

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan