RS PRO Ball Bearings 15mm 32mm Single Row Deep Groove Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp579.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 15mm
Outer diameter = 32mm
Lace width = 9mm
Ball Bearing Type = Single-Row Deep Groove Ball Bearing Sealing Arrangement = Double-Sided Seal Bearing Clearance = C3
Material = Steel Ball Material = Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Static load rating = 2.85kN
Dynamic load rating = 5.85kN
Bore Type = Parallel Bearing Series = 0 Extra Light Race Material = Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan