RS PRO Ball Bearings 12mm 32mm Self-Aligning Ball Bearings

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 12mm
Outer diameter = 32mm
Lace width = 14mm
Ball Bearing Type = Self-aligning Ball Bearing Sealing Arrangement = Double-Sided Sealed Bearing Clearance = CN
Material = Steel Ball Material = Stainless Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 2
Static load rating = 1.37kN
Bore Type = Parallel Bearing Series = 2 Light Part Bearing Code = 2201

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan