RS PRO Ball Bearings 10mm x 30mm Single Row Deep Groove Ball Bearings

Sebelum PPN:
Rp609.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 10mm
Outer diameter = 30mm
Lace width = 9mm
Ball Bearing Type = Single-Row Deep Groove Ball Bearing Sealing Arrangement = Double-Sided Seal Bearing Clearance = C3
Material = Steel Ball Material = Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 1
Static load rating = 2.36kN
Dynamic load rating = 5.4kN
Bore Type = Parallel Bearing Series = 2 Light Race Material = Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan